絞り込み
厚さ(mm)
  • 5(3)
  • 5~35(1)
  • 7(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 40~50(1)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • タキロンポリマー(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 600(2)
  • 1200(8)
  • 2000(3)
幅(mm)
  • 1000(3)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(4)
ナイロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
7(3)
10(3)
12(3)
15(3)
20(3)
25(3)
30(3)
35(3)
40(3)
50(3)
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー

    【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート

    タキロンポリマー
    ¥867税込¥954
    1枚
    6日以内出荷
    ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000幅(mm)10~500厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50色ブルー比重1.16連続使用温度(℃)120公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0)吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
  • MC801(耐候グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC900NC 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC900NC 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC901 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応

『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります

MCナイロン樹脂板・シート