絞り込み
厚さ(mm)
- 5(7)
- 7(7)
- 10(8)
- 12(8)
- 15(8)
- 20(8)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7)
- コクゴ(1)
長さ(mm)
- 120(1)
- 600(1)
- 1200(8)
幅(mm)
- 600
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(2)
- 1000(3)
色
グレー(1)
パープル(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
材質
- ナイロン(7)
ナイロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
5(7)
7(7)
10(8)
12(8)
15(8)
20(8)
25(8)
30(7)
40(5)
50(5)
厚さ(mm)をもっと見る

導電性MCナイロンシート
コクゴ¥78,980~税込¥86,878~1枚7日以内出荷体積固有抵抗値102~104Ω・cmと非常に低い抵抗値です。どの部分も抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。表面が摩耗しても抵抗値に変化がなく、また抵抗値の経時変化もありません。幅(mm)600長さ(m)1.2
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒色タイプMC501CDR9規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)106~109長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R2(導電グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応
MC703HL(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600色紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC900NC 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色ナチュラル色タイプMC900NC長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
MC901 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります
- MCナイロン樹脂板・シート
- MCナイロン樹脂板カット対応品
- MCナイロン樹脂丸棒
- MCナイロン樹脂パイプ