「厚さ(mm)」から絞り込む
5(2)
12(2)
15(2)
20(2)
25(2)
30(2)
35(2)
40(2)
45(2)
50(2)
厚さ(mm)をもっと見る
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
色紫色
呼び幅(mm)600
タイプMC703HL
グレード摺動グレード
比重1.11(D-792)
伸び(%)19(D-638)
引張強度(MPa)66(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)
曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600
長さ(mm)1200
材質MCナイロン
色紫色
タイプMC703HL
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります
- MCナイロン樹脂板・シート
- MCナイロン樹脂板カット対応品
- MCナイロン樹脂丸棒
- MCナイロン樹脂パイプ
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。