特価
本日3月24日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】超高分子量ポリエチレン ノーブランド【オーダー】超高分子量ポリエチレンノーブランド(3件のレビュー)
7,121税込7,833
1枚
7日以内出荷
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
使用温度範囲(℃)-250~80長さL(mm)100~1000加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50比重0.93表面抵抗率(Ω)>1014耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○厚さ公差(mm)-0~+0.6線膨張係数2×10-4cm/cm/℃幅W(mm)100~1000吸水率(%)<0.01サービス分類オーダー・加工
【オーダー】超高分子量PE タキロンポリマー【オーダー】超高分子量PEタキロンポリマー
551税込606
1枚
3日以内出荷
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】超高分子量ポリエチレン 黒 ノーブランド【オーダー】超高分子量ポリエチレン 黒ノーブランド(1件のレビュー)
5,503税込6,053
1枚
10日以内出荷
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 ノーブランド【オーダー】ポリエチレン(PE) 白ノーブランド
6,481税込7,129
1枚
7日以内出荷
PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
比重0.96線膨張係数11~13×10-5cm/cm/℃吸水率(%)<0.01体積固有抵抗(Ωcm)1×1016サービス分類オーダー・加工

ポリエチレン』には他にこんなカテゴリがあります

ポリエチレン樹脂板カット対応品