用途半導体・液晶産業用の各種部品
メッキ工程用の各種部品
理化学機器用部品
食品加工機械の各種部品色ベージュ 不透明厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)密度(g/cm3)1.31吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)サービス分類オーダー・加工