絞り込み
ブランド
  • 光モール(6)
  • ノーブランド(2)
  • 色その他(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • ABS樹脂(6)
  • 塩ビ(PVC)(1)
長さ(mm)
  • 1000
  • 1820(4)
  • 3000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(40件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(1件のレビュー)
579税込637
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSチョコ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダークABS三角棒 光モールダークABS三角棒光モール(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ダーク材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトABS三角棒 光モールホワイトABS三角棒光モール(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ABS ノーブランド【オーダー】ABSノーブランド(2件のレビュー)
5,413税込5,954
1枚
10日以内出荷
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000規格食品衛生法○伸度(%)10~140比重1.05(23℃)引張強度(MPa)42荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)曲げ弾性率(MPa)2250ロックウェル硬度R103吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1体積固有抵抗(Ωcm)1×1016誘電率2.40~4.75燃焼性HB引張弾性率(MPa)2100圧縮強度(MPa)45.1~52.0曲げ強度(MPa)66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ABS 黒 ノーブランド【オーダー】ABS 黒ノーブランド
5,564税込6,120
1枚
10日以内出荷
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000規格食品衛生法○伸度(%)10~140比重1.05(23℃)引張強度(MPa)42荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)曲げ弾性率(MPa)2250ロックウェル硬度R103吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1体積固有抵抗(Ωcm)1×1016誘電率2.40~4.75燃焼性HB引張弾性率(MPa)2100圧縮強度(MPa)45.1~52.0曲げ強度(MPa)66サービス分類オーダー・加工
ブラックアングル 硬質ABS製 光モールブラックアングル 硬質ABS製光モール
639税込703
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2ブラック

ABS』には他にこんなカテゴリがあります

ABS樹脂型材