2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
エラストマー
ナイロン(5)
ベークライト(4)
ポリアミドイミド(PAI)(3)
ポリエーテルイミド(PEI)(5)
ポリスチレン(PS)(15)
樹脂(2)
炭素繊維(2)
発泡スチロール(7)
その他(3)
材質をもっと見る
協和産業(マット)ソフトンロイヤル
工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。
材質エラストマー(TPE) 厚さ(mm)5.5 幅(mm)1000 長さ(m)10 質量(kg)32
1本(10m)
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協和産業(マット)ソフトン
エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。
材質エラストマー(TPE) 幅(mm)1000
1本(15m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング