8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ポリエーテルイミド(PEI)(2)
第一化学ピタフォーム
RoHS
スチレン系エラストマー架橋発泡体「ピタフォーム」は、特殊な分子構造を持つ低反発軟質発泡体です。鉄球を落としても跳ね返らずにピタっと止まります。衝撃吸収性に優れているためインドアゴルフ練習場で多くの実績があります。
用途人工芝用クッション材、緩衝材 種別スチレン系エラストマー架橋発泡体 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)1.2 厚さ公差(mm)±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品リーフレット(2.18MB)
1枚
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) シート
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
幅(mm)300 長さ(mm)1200 材質ポリエーテルイミド(PEI) こはく色 タイプUL1000 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中 表面抵抗値(Ω)1012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820 蛍光オレンジ
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820 オレンジ
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)760×1080 オレンジ
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) シート
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 呼び幅(mm)300 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 呼び長さ(mm)1200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 板
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
材質ポリエーテルイミド(PEI) こはく色 タイプUL1000
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング