10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ピーク(PEEK)(1)
ポリエーテルイミド(PEI)(5)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板
RoHS
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的特性を高めたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)素材。 耐熱性寸法安定性に優れる。
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリエーテルエーテルケトン 黒色 タイプESD490HR
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 板
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ESD410(ポリエーテルイミド) 板
RoHS
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリエーテルイミド 黒色 タイプESD410
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ESD420(ポリエーテルイミド) 板
RoHS
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD420を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリエーテルイミド 黒色 タイプESD420
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)セミトロン ESd410C PEI(ポリエーテルイミド) 板
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 呼び幅(mm)300 仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミド タイプESd410C PEI 比重1.34(D-792) 伸び(%)4(D-638) 引張強度(MPa)73(D-638) 呼び長さ(mm)300 引張弾性率(MPa)6895(D-638) 圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695) 圧縮弾性率(MPa)5580(D-695) 曲げ強度(MPa)98(D-790)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 板
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
材質ポリエーテルイミド(PEI) こはく色 タイプUL1000
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) シート
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 呼び幅(mm)300 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 呼び長さ(mm)1200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL2300(高剛性グレード) 板
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
幅(mm)300 材質ポリエーテルイミド(PEI) 薄茶色 タイプUL2300
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
薄茶色 呼び幅(mm)300 タイプU2300 PEI グレード高剛性グレード 比重1.51(D-792) 伸び(%)7(D-638) 引張強度(MPa)126(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4900(D-695) 曲げ強度(MPa)181(D-790)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) シート
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
幅(mm)300 長さ(mm)1200 材質ポリエーテルイミド(PEI) こはく色 タイプUL1000 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中 表面抵抗値(Ω)1012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります