3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 板
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色 呼び幅(mm)610 タイプPET-P グレードナチュラルグレード 比重1.39(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)84(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3293(D-695) 曲げ強度(MPa)127(D-790)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
乳白色 タイプ1000NA グレードナチュラルグレード 比重0.94(D-792) 伸び(%)500(D-638) 引張強度(MPa)31(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 厚さ公差(mm)-0以上 幅公差(mm)0~+30.0 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695) 圧縮弾性率(MPa)774(D-695) 曲げ強度(MPa)20(D-790)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
明灰色 呼び幅(mm)610 タイプTX PET-P グレード摺動グレード 比重1.44(D-792) 伸び(%)12(D-638) 引張強度(MPa)79(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695) 圧縮弾性率(MPa)2881(D-695) 曲げ強度(MPa)115(D-790)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります