その他樹脂板カット対応品 :「枠」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む

ブラック(1)

ホワイト(1)
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。
材質エチレンプロピレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)650
耐熱温度(℃)約120
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)11.5
硬さ(デュロメータA)66
圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.23
サービス分類オーダー・加工
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。
材質エチレンプロピレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)480
耐熱温度(℃)約120
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)9.7
硬さ(デュロメータA)74
圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)1.19
サービス分類オーダー・加工
『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります
- その他樹脂板・シート
- その他樹脂型材
- その他樹脂板カット対応品
- その他樹脂丸棒
- その他樹脂パイプ
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。