絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
50・100・150・200・250・300・350・400・450・500
板厚公差(mm)
0~+0.1・±0.04・±0.05・±0.08・±0.09・±0.10・±0.12・±0.15・±0.17・±0.20・±0.21・±0.30・±0.38・±0.40・±0.46・±0.50・±0.51・±0.57・±0.62・±0.67・板厚公差(mm)をもっと見る
幅公差(mm)
0~+0.1・0~+0.2・±0.05・±0.1
長さ公差(mm)
0~+0.1・0~+0.2・±0.05・±0.1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
【オーダー】アルハイス プライムプレート4F ノーブランド【オーダー】アルハイス プライムプレート4Fノーブランド(6件のレビュー)
889税込978
1枚
3日以内出荷
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート4Fノーブランド(7件のレビュー)
848税込933
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート6Fノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート4Fノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート6Fノーブランド(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)白銅
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から9日以内出荷
7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7075-T7351長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート6Fノーブランド
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルハイス プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】アルハイス プライムプレート6Fノーブランド
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052 4Fプレート Shinx【オーダー】A5052 4FプレートShinx
834税込917
1枚
4日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金長さ公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0幅公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112RoHS指令(10物質対応)対応直角度0.02以下(直角保証100mmにつき)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート4Fノーブランド
989税込1,088
1枚
3日以内出荷
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02調質T651最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052P 4つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】A5052P 4つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド
1,083税込1,191
1個
3日以内出荷
「4つ穴加工付き」6面フライスプレート。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途FA・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,208税込1,329
1個
3日以内出荷
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S フラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S フラットバーノーブランド
953税込1,048
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質A6063SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S 4つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,395税込1,535
1個
3日以内出荷
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S 3つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S 3つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,301税込1,431
1個
3日以内出荷
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052P 3つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド【オーダー】A5052P 3つ穴加工付きフリープレート(6F)ノーブランド
1,040税込1,144
1個
3日以内出荷
「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途各種機械・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063S 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド【オーダー】A6063S 1つ穴加工付きフラットバーノーブランド
1,194税込1,313
1個
3日以内出荷
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)白銅
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7050-T7451長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G

アルミプレート』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフリープレート