絞り込み
厚さ(mm)
- 10
- 5~7(4)
- 7~9(4)
- 9~11(4)
- 11~14(4)
- 12(3)
- 14~15(4)
- 15(3)
- 15~17(4)
- 17~19(4)
- 19~21(4)
- 20(3)
- 21~24(4)
- 24~29(4)
- 25(3)
- 29~34(4)
- 30(3)
- 34~39(4)
- 35(3)
- 39~40(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 20~50(3)
- 50.1~100.0(3)
- 100.1~150.0(3)
- 150.1~200.0(3)
- 200.1~250.0(3)
- 250.1~300.0(3)
- 300.1~350.0(3)
- 350.1~400.0(3)
- 400.1~450.0(3)
- 450.1~500.0(3)
長さ(mm)
- 50(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(3)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(3)
- 500(3)
材質
- アルミニウム(A2017)(1)
- アルミニウム(A5052)(2)
加工
- フライス4面(3)
板厚公差(mm)
- ±0.05(1)
- ±0.20(1)
- ±0.46(1)
±0.05・±0.20・±0.46
長さ公差(mm)
- 0~+0.1(3)
- 0~+0.2(3)
- ±0.05(3)
- ±0.1(3)
0~+0.1・0~+0.2・±0.05・±0.1
幅公差(mm)
- 0~+0.1(3)
- 0~+0.2(3)
- ±0.05(3)
- ±0.1(3)
0~+0.1・0~+0.2・±0.05・±0.1
ブランド
- ノーブランド(3)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工

【オーダー】A5052Pプライムプレート4F
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052高精度板4F
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚3日以内出荷板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚3日以内出荷強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工