絞り込み
厚さ(mm)
  • 5~7(4)
  • 7~9(4)
  • 9~11(4)
  • 10(3)
  • 11~14(4)
  • 12(3)
  • 14~15(4)
  • 15(3)
  • 15~17(4)
  • 17~19(4)
  • 19~21(4)
  • 20(3)
  • 21~24(4)
  • 24~29(4)
  • 25(3)
  • 29~34(4)
  • 30(3)
  • 34~39(4)
  • 35(3)
  • 39~40(4)
材質
  • アルミニウム(A2017)(2)
  • アルミニウム(A5052)(4)
  • アルミニウム(A7050)(1)
  • アルミニウム(A7075)(3)
幅(mm)
  • 20~50(8)
  • 50.1~100.0(8)
  • 100.1~150.0(8)
  • 150(2)
長さ(mm)
  • 150
  • 50(8)
  • 100(8)
  • 200(8)
  • 250(8)
  • 300(8)
  • 350(8)
  • 400(8)
  • 450(8)
  • 500(8)
加工
  • フライス4面(4)
  • フライス6面(4)
幅公差(mm)
  • 0~+0.1(8)
  • ±0.05(8)
0~+0.1・±0.05
板厚公差(mm)
  • 0~+0.1(4)
  • ±0.04(1)
  • ±0.05(5)
  • ±0.08(1)
  • ±0.09(1)
  • ±0.10(1)
  • ±0.12(2)
  • ±0.15(2)
  • ±0.17(1)
  • ±0.20(2)
  • ±0.21(1)
  • ±0.30(1)
  • ±0.38(1)
  • ±0.40(1)
  • ±0.46(1)
  • ±0.50(1)
  • ±0.51(1)
  • ±0.57(1)
  • ±0.62(1)
  • ±0.67(1)
0~+0.1・±0.04・±0.05・±0.08・±0.09・±0.10・±0.12・±0.15・±0.17・±0.20・±0.21・±0.30・±0.38・±0.40・±0.46・±0.50・±0.51・±0.57・±0.62・±0.67・板厚公差(mm)をもっと見る
長さ公差(mm)
  • 0~+0.1(8)
  • ±0.05(8)
0~+0.1・±0.05
ブランド
  • ノーブランド(8)
  • 白銅(2)
ノーブランド・白銅
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
11~14(4)
14~15(4)
15~17(4)
17~19(4)
19~21(4)
21~24(4)
24~29(4)
29~34(4)
34~39(4)
39~40(4)
厚さ(mm)をもっと見る
【オーダー】A5052Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート4Fノーブランド(7件のレビュー)
849税込934
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルハイス プライムプレート4F ノーブランド【オーダー】アルハイス プライムプレート4Fノーブランド(6件のレビュー)
898税込988
1枚
3日以内出荷
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A5052Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A5052Pプライムプレート6Fノーブランド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A2017Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート4Fノーブランド(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A7075Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート6Fノーブランド(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
【オーダー】A2017Pプライムプレート6F ノーブランド【オーダー】A2017Pプライムプレート6Fノーブランド
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート種類Al-Cu系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T351最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用) 白銅AMSアルミプレート AMS-QQ-A-7075 (テストピース用)白銅
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から翌々日出荷
7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7075-T7351長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
【オーダー】アルハイス プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】アルハイス プライムプレート6Fノーブランド
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー神戸製鋼所サービス分類オーダー・加工
AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用) 白銅AMSアルミプレート AMS-4050-7050 (テストピース用)白銅
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
7050の航空宇宙材料規格商品です。7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、疲労試験をしています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。材質7050-T7451長さ(mm)150幅(mm)150規格AMS-4050、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
【オーダー】A7075Pプライムプレート4F ノーブランド【オーダー】A7075Pプライムプレート4Fノーブランド
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)平面度(mm)0.02調質T651最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工

アルミプレート』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフリープレート