16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
11~14(4)
14~15(4)
15~17(4)
17~19(4)
19~21(4)
21~24(4)
24~29(4)
29~34(4)
34~39(4)
39~40(4)
厚さ(mm)をもっと見る
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
848 税込933
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート 種類Al-Cu系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T351 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (605種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (715種類の商品があります)

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (770種類の商品があります)

アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート 種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T651 最小加工単位(mm)0.1
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (695種類の商品があります)

強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート 種類Al-Cu系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき) 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T351 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (695種類の商品があります)

【オーダー】A6063S フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】A6063S フラットバー
エコ商品
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質A6063S RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
953 税込1,048
5日以内出荷

タイププレート 種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平面度(mm)0.02 調質T651 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

【オーダー】A6063S 4つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「4つ穴加工付き」プレート。
用途FA・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,395 税込1,535
3日以内出荷

【オーダー】A5052P 3つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド カスタマイズ可
「3つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,040 税込1,144
3日以内出荷

【オーダー】A6063S 1つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「1つ穴加工付き」フリープレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,194 税込1,313
3日以内出荷

【オーダー】A5052 4Fプレート Shinx カスタマイズ可
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金 長さ公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0 幅公差(mm)A:通常±0.05B:プラス公差0~+0.1C:マイナス公差-0.1~0 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度0.02以下(直角保証100mmにつき) サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
4日以内出荷

板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート 種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112) 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質H112 最小加工単位(mm)0.1 材料メーカー神戸製鋼所 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (715種類の商品があります)

【オーダー】A5052P 4つ穴加工付きフリープレート(6F) ノーブランド カスタマイズ可
「4つ穴加工付き」6面フライスプレート。
用途FA・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,133 税込1,246
3日以内出荷

【オーダー】A6063S 3つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「3つ穴加工付き」プレート。
用途各種機械・治具等の加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,301 税込1,431
3日以内出荷

【オーダー】A6063S 2つ穴加工付きフラットバー ノーブランド カスタマイズ可
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,208 税込1,329
3日以内出荷

『アルミプレート』には他にこんなカテゴリがあります