3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
10.5(1)
11~14(1)
12.5(1)
14~15(1)
15~17(1)
15.5(1)
17~19(1)
19~21(1)
20.5(1)
101.6(1)
厚さ(mm)をもっと見る
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート 種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 調質T651 最小加工単位(mm)0.1
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (695種類の商品があります)

タイププレート 種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金 直角度(mm)0.02以下 表面粗さ(S)6.3以下 長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平面度(mm)0.02 調質T651 最小加工単位(mm)0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。 材質7075-T7351 長さ(mm)150 幅(mm)150 規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『アルミプレート』には他にこんなカテゴリがあります