絞り込み
寸法(mm)
- 9×9(4)
- 10×10(1)
- 12×12(6)
- 12×18(1)
- 12×25(1)
- 15×10(2)
- 15×15(5)
- 19×19(1)
- 25×25(2)
- 30×10(1)
- 40×20(3)
長さ(mm)
- 995(1)
- 1000(4)
- 2000(2)
- 3650(4)
- 4000(12)
厚さ(mm)
- 1.2
- 1(6)
- 1.3(2)
- 1.5(29)
- 1.6(1)
- 1.65(1)
- 1.8(2)
- 2(38)
- 2.5(7)
- 2.8(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 10(1)
- -(1)
色
- その他(3)
- シルバー(9)
- ブラック(8)
- ブロンズ(7)
- ホワイト(1)
表面処理
- なし(1)
- アルマイト(13)
材質
- アルミニウム(5)
- アルミニウム(A6063)(1)
- アルミニウム(A6063S)(11)
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
ブランド
- アルインコ(11)
- トレード(2)
- 光(1)
- 安田(1)
- 光モール(1)
- 泰豊トレーディング(1)
アルインコ・トレード・光・安田・光モール・泰豊トレーディング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「寸法(mm)」から絞り込む
9×9(4)
12×12(6)
12×18(1)
12×25(1)
15×10(2)
15×15(5)
19×19(1)
25×25(2)
30×10(1)
40×20(3)

アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(7件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ角パイプ角R5付
アルインコ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角アングル 生地材
トレード¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ角パイプ角R3付
アルインコ¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m
トレード¥5,898~税込¥6,488~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に
『アルミパイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミ丸パイプ
- アルミ角パイプ