絞り込み
厚さ(mm)
- 1.2
- 0.3(9)
- 0.5(16)
- 0.8(8)
- 1(34)
- 1.5(54)
- 2(71)
- 3(50)
- 4(12)
- 5(26)
- 6(14)
- 8(12)
- 10(17)
- 12(11)
- 15(12)
- 20(14)
- 25(11)
- 30(11)
- 35(9)
- 40(10)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 300(2)
- 400(3)
- 995(1)
- 1000(4)
- 2000(3)
- 3650(4)
- 4000(12)
- 5000(1)
材質
- アルミニウム(6)
- アルミニウム(A1050)(2)
- アルミニウム(A6063)(1)
- アルミニウム(A6063S)(12)
ブランド
- アルインコ(12)
- 光(2)
- トレード(2)
- 泰豊トレーディング(2)
- アズワン(1)
- 安田(1)
- 光モール(1)
- LEAD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)
安田(7件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ角パイプ角R5付
アルインコ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺角アングル 生地材
トレード¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地
アルミ等辺角パイプ t1.2x12x12x4m
トレード¥5,898~税込¥6,488~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途建材や、DIYの部材に
アルミ角パイプ角R3付
アルインコ¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R3付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト