絞り込み
寸法(mm)
材質
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
ブランド
アルインコ・トレード・エスコ・光・Namekawa(滑川軽銅)・泰豊トレーディング・安田・光モール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
アルミ平角管 泰豊トレーディングアルミ平角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
349税込384
1本
翌日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ角パイプ 生地 アルインコアルミ角パイプ 生地アルインコ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコアルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消しアルインコ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消しアルインコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(7件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
アルミ角パイプ 光アルミ角パイプ(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコアルミ角パイプ 50x50x2.0アルインコ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 25x25×1.5 アルインコアルミ角パイプ 25x25×1.5アルインコ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消し アルインコアルミ角パイプ 25×25×2.0 艶消しアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 30X10X1.5 アルインコアルミ角パイプ 30X10X1.5アルインコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4624材質アルミ(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー表面処理ツヤ消し寸法(縦×横)(mm)10×30
アルミ角パイプ 40×40×2.0 アルインコアルミ角パイプ 40×40×2.0アルインコ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 20×20×1.5 艶消しアルインコ
999税込1,099
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消しアルインコ
789税込868
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコアルミ角パイプ 60x60x2.0アルインコ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)5.2表面処理B1アルマイト
【オーダー】A6063平角パイプ Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063平角パイプNamekawa(滑川軽銅)
278税込306
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 15×15×1.2 アルインコアルミ角パイプ 15×15×1.2アルインコ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R5付 アルインコアルミ角パイプ角R5付アルインコ
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R5付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5ブラック表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 12×12×1.2 アルインコアルミ角パイプ 12×12×1.2アルインコ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R付 生地 アルインコアルミ角パイプ角R付 生地アルインコ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)生地
アルミ角パイプ 30x30x1.5 アルインコアルミ角パイプ 30x30x1.5アルインコ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
【オーダー】A6063角パイプ Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063角パイプNamekawa(滑川軽銅)
1,940税込2,134
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4m トレードアルミ等辺角パイプ t1.5x15x15x4mトレード
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミ表面処理アルマイト
アルミ等辺角パイプ t2x35x35x4m トレードアルミ等辺角パイプ t2x35x35x4mトレード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコアルミ支柱 角 ビスホール付アルインコ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 30×30×2.0 アルインコアルミ角パイプ 30×30×2.0アルインコ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコアルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角パイプ 100x100x2.5 アルインコアルミ角パイプ 100x100x2.5アルインコ
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)10.85表面処理B1アルマイト
アルミ平角パイプ エスコアルミ平角パイプエスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
さびに強く軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適。構造材や下地などに。
材質アルミニウム(A6063S-T5)厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバー
アルミ角パイプ シルバー EA440HE エスコアルミ角パイプ シルバー EA440HEエスコ
6,930税込7,623
1個ほか
翌々日出荷
シルバー
アルミ等辺角アングル 生地材 トレードアルミ等辺角アングル 生地材トレード
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ生地

アルミパイプ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ角パイプ