絞り込み
厚さ(mm)
  • 3
  • 1.2(1)
  • 1.5(4)
  • 2(10)
  • 2.7(2)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
幅(mm)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 30(9)
  • 35(1)
  • 40(9)
  • 50(7)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
  • 112(1)
長さ(mm)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 550(1)
  • 700(1)
  • 850(1)
  • 1000(6)
  • 2000(11)
  • 4000(5)
材質
  • アルミニウム(9)
  • アルミニウム(A6063)(1)
  • アルミニウム(A6063S)(9)
切断方法
  • 鋸切断(1)
ブランド
  • アルインコ(8)
  • エスコ(5)
  • 安田(2)
  • ノーブランド(1)
  • (1)
  • ハイロジック(1)
  • トレード(1)
アルインコ・エスコ・安田・ノーブランド・光・ハイロジック・トレード
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.5(4)
2(10)
2.7(2)
3
4(2)
5(6)
6(2)
20(1)
25(1)
30(1)
アルミフラットバー ハイロジックアルミフラットバーハイロジック(6件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミフラットバー 光アルミフラットバー(2件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)安田(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
アルミフラットバー 50×3.0 アルインコアルミフラットバー 50×3.0アルインコ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
アルミフラットバー 30×3.0 アルインコアルミフラットバー 30×3.0アルインコ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mmノーブランド(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.23切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー アルマイト付 シルバー トレードアルミフラットバー アルマイト付 シルバートレード
5,290税込5,819
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料や機械部品、DIYに。
アルミフラットバー 40×3.0 アルインコアルミフラットバー 40×3.0アルインコ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.54
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000全長(mm)1000
アルミフラットバー 25×3.0 アルインコアルミフラットバー 25×3.0アルインコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.4
アルミフラットバー ブロンズ 安田アルミフラットバー ブロンズ安田
599税込659
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー厚さt(mm)3公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ40x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)エスコ
12,200税込13,420
1組(5本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:40×3アズワン品番64-2210-17入数5
20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ20x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
12,500税込13,750
1組(10本)
当日出荷
寸法A(mm)20厚さt(mm)3アズワン品番64-2210-14入数10
50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本) エスコ50x2000x3mm フラットバー(アルミ製/ 5本)エスコ
15,100税込16,610
1組(5本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:50×3アズワン品番64-2210-18入数5
30x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ30x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
18,300税込20,130
1組(10本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:30×3アズワン品番64-2210-16入数10
15x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本) エスコ15x2000x3mm フラットバー(アルミ製/10本)エスコ
9,170税込10,087
1組(10本)
翌日出荷
仕様サイズ(A×t)mm:15×3アズワン品番64-2210-12入数10
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー