「寸法(mm)」から絞り込む
12×12(2)
15×15(3)
19×19(2)
20×20(3)
25×15(2)
25×25(3)
30×30(5)
40×20(2)
40×40(4)
50×50(3)
寸法(mm)をもっと見る
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。
用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。
材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
寸法(mm)14×17
全長(mm)2000
穴径(Φmm)8
表面処理アルマイト
穴数6
縦(mm)14
横(mm)17
穴ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
幅(mm)20
表面処理B1アルマイト
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト
幅(mm)15
厚さ(mm)1
全長(mm)2000
縦(mm)15
横(mm)15
金属素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。