絞り込み
表面処理
アルマイト・ステンカラー・ブラック・ブロンズ・ホワイト・生地
材質
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)・スチール・合金工具鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: アルミアングル

100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
ヘックステンダー 延長用六角ツール BONDHUSヘックステンダー 延長用六角ツールBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.62MB)
アルミアングルピース アルインコアルミアングルピースアルインコ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
止め金具として使用できます。
用途建築資材材質アルミ厚さ(mm)3
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
【オーダー】A6063不等辺アングル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063不等辺アングルNamekawa(滑川軽銅)
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0アルインコ
809税込890
1本
当日出荷から翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
579税込637
1本
当日出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-5202材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)12
フロアー材用のRアングル用ビス 光モールフロアー材用のRアングル用ビス光モール
71税込78
1袋(7本)
当日出荷から4日以内出荷
フロアー材用のRアングル専用で仕上げが美しくなります。
用途フロアー材用のRアングルの取付に。
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,290税込5,819
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
アルミ不等辺アングル 50×25×3.0 アルインコアルミ不等辺アングル 50×25×3.0アルインコ
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S T5)質量(kg)2.4表面処理B1アルマイト
12 x12 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ12 x12 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-12A
アルミアングル ブロンズ 安田アルミアングル ブロンズ安田
359税込395
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】A6063アングル サイズカット ノーブランド【オーダー】A6063アングル サイズカットノーブランド
917税込1,009
1個
3日以内出荷
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063アングルR Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063アングルRNamekawa(滑川軽銅)
1,752税込1,927
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063Rなしアングル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063RなしアングルNamekawa(滑川軽銅)
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 15X15X1.5 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.5アルインコ
419税込461
1本
翌日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4273材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)1.5全長(mm)1000シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)15×15
P型アングル イーグルP型アングルイーグル
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
アルミアングルP型<甲丸>
材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1.1寸法A(mm)5寸法B(mm)11
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,600税込13,860
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
25x25mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ25x25mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
20,300税込22,330
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)25アズワン品番64-2209-78入数10
50 x50 mmx2m アルミアングル(シルバー/5本) エスコ50 x50 mmx2m アルミアングル(シルバー/5本)エスコ
31,800税込34,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-50A
50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本) エスコ50 x50 mmx1m アルミアングル(シルバー/5本)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-50A
【オーダー】A6063アングル 4穴×サイズカット ノーブランド【オーダー】A6063アングル 4穴×サイズカットノーブランド
1,383税込1,521
1個
3日以内出荷
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063アングル 3穴×サイズカット ノーブランド【オーダー】A6063アングル 3穴×サイズカットノーブランド
1,267税込1,394
1個
3日以内出荷
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063アングル 2穴×サイズカット ノーブランド【オーダー】A6063アングル 2穴×サイズカットノーブランド
1,150税込1,265
1個
3日以内出荷
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコアルミ等辺アングル 15X15X1.0アルインコ
619税込681
1本
3日以内出荷
アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番435-1634材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)15
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4288材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000ブロンズツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
アルミアングル TMEHジャパンアルミアングルTMEHジャパン
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ワークガイドやネームプレート、棚受け、センサー取付けブラケットなどに使用することができます。
材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)764
異型アングル イーグル異型アングルイーグル
859税込945
1セット
翌日出荷
アルミ異型アングル
材質アルミ長さ(mm)3600厚さ(mm)1シルバー寸法A(mm)6寸法B(mm)15
アルミアングル エスコアルミアングルエスコ
7,200税込7,920
1セット(10本)
翌日出荷
色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール
179税込197
1本
3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
16,500税込18,150
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-75入数10
38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本) エスコ38x14.5x2000mm アルミノンスリップ(10本)エスコ
17,100税込18,810
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウム幅(mm)38高さ(mm)14.5アズワン品番64-2210-40入数10
40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本) エスコ40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)エスコ
16,300税込17,930
1組(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバーアズワン品番64-2209-80入数5
30x30mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
24,500税込26,950
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)30アズワン品番64-2209-79入数10
20x20mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ20x20mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
16,300税込17,930
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)20アズワン品番64-2209-77入数10
15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ15x15mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
9,230税込10,153
1組(10本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)15アズワン品番64-2209-76入数10
9.2x9.2mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ9.2x9.2mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-9A
30 x30 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ30 x30 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-30Aシルバー
25 x25 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ25 x25 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-25A
19 x19 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ19 x19 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
8,350税込9,185
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-19A
9.2x9.2mmx1m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ9.2x9.2mmx1m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-9Aシルバー

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

アルミアングル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら