96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) 表面処理B1アルマイト
1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミアングル
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質アルミ タイプアングル
1セット(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に 材質アルミ1060 シルバー
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミアングル
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に! 材質アルミ(ホワイトアルマイト)
1セット(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に 材質アルミ1060 シルバー
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TMEHジャパンアルミアングル
ワークガイドやネームプレート、棚受け、センサー取付けブラケットなどに使用することができます。
材質アルミニウム 定尺(m)4 表面アルマイト処理 質量(g/m)764
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

色落ちがしにくいB1アルマイト仕上げ。
1セット(10本)
7,200 税込7,920
翌日出荷

止め金具として使用できます。
用途建築資材 材質アルミ 厚さ(mm)3
1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) タイプアングル 表面処理ブロンズ 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA440HB-9A シルバー
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

エスコ品番EA440HC-30A シルバー
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

エスコ品番EA440HB-25A 長さ(mm)1000 寸法(mm)25×25
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

エスコ品番EA440HB-19A 長さ(mm)1000 寸法(mm)19×19
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質アルミニウム シルバー アズワン品番64-2209-80 入数5
1組(5本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

1組(10本)
16,500 税込18,150
当日出荷

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)25 アズワン品番64-2209-78 入数10
1組(10本)
20,300 税込22,330
翌日出荷

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)20 アズワン品番64-2209-77 入数10
1組(10本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)30 アズワン品番64-2209-79 入数10
1組(10本)
24,500 税込26,950
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

『アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります