アルミアングル :「アングル 30x30」の検索結果
関連キーワード
「寸法(mm)」から絞り込む
10×10(2)
12×12(3)
15×5(1)
15×15(3)
19×19
20×20(3)
25×25(3)
30×30(9)
40×40(2)
100×100(1)
寸法(mm)をもっと見る
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
タイプアングル
表面処理ブロンズ
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
金属素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。