絞り込み
幅(mm)
長さ(mm)
その他・シルバー・ブラック・ブロンズ
材質
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミチャンネルアングル アルインコアルミチャンネルアングルアルインコ
739税込813
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)
709税込780
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング
419税込461
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミチャンネルACST 光モールアルミチャンネルACST光モール(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルACB 光モールアルミチャンネルACB光モール(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国(2件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
アルミモール 見切りコ型 アルインコアルミモール 見切りコ型アルインコ
829税込912
1本
当日出荷
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
アルミチャンネル ハイロジックアルミチャンネルハイロジック(1件のレビュー)
239税込263
1本
3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミチャンネル アルマイト付 シルバー トレードアルミチャンネル アルマイト付 シルバートレード(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ
429税込472
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト全長(mm)1000艶消しシルバー
【オーダー】A6063S チャンネル材 ノーブランド【オーダー】A6063S チャンネル材ノーブランド
951税込1,046
1個
5日以内出荷
1mm単位で指定できるチャンネル材。
材質A6063SRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミモール パネル縁コ型 アルインコアルミモール パネル縁コ型アルインコ
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
モール材パネル縁
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国
859税込945
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(1件のレビュー)
439税込483
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)安田(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ筋入チャンネル 泰豊トレーディングアルミ筋入チャンネル泰豊トレーディング
379税込417
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1アルマイト高さ(mm)10外寸法・高さ(mm)10
【オーダー】A6063R付きチャンネル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063R付きチャンネルNamekawa(滑川軽銅)
2,656税込2,922
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063Rなしチャンネル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063RなしチャンネルNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
1,352税込1,487
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム用チャンネル 泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル泰豊トレーディング
849税込934
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000厚さ(mm)1シルバー
15x15x1000mm アルミチャンネル(10本) エスコ15x15x1000mm アルミチャンネル(10本)エスコ
8,530税込9,383
1組(10本)
翌日出荷
アズワン品番64-2210-33入数10
アルミチャンネル エスコアルミチャンネルエスコ
5,810税込6,391
1組(5本)
翌日出荷
5本入り。
材質アルミニウムシルバー全長(m)1
L-28 MIZOL-28MIZO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズに奥行きがあり、素材の厚みもあるので安定感があります。チャンネル同様に設置場所の目地等に非常に有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(3mm厚)、パット:ポリプロピレン質量(g)570幅(cm)28
チャンネル MIZOチャンネルMIZO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
軽量で携帯にも便利です。作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン
アルミモール平角棒 アルインコアルミモール平角棒アルインコ
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
600mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本) エスコ600mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本)エスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HW-11
アルミチャンネル1820mm 光アルミチャンネル1820mm
6,998税込7,698
1セット(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番849-3793タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチ RS PRORS PROアルミ材金属チャンネル 長さ 1m, 1/2インチ x 1/2インチ x 1/8インチRS PRO
11,980税込13,178
1セット(5個)
7日以内出荷
BS1474 HE30TF ( BS EN754-5 : 1996 6063 T6 ). RS Pro の金属製アルミアングル - アルミセクション. RS Pro のアルミアングル製品は、非常に高い強度と耐腐食性を備えているため、屋根、橋、輸送など、高いストレスのかかるあらゆる用途に最適です。これらの金属アングルは、商用にも DIY にも適しています。 アルミは切断や穴開けが容易で、これらの角度は加工作業や溶接に一般的に使用されます。これらの RS Pro の金属アングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。 RS Pro では、次のサイズを用意しています。 ; 681-687 681-687 -1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-693 681-693 -3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-700 681-700 -1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチアルミアングル ; 681-716 681-716 - 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 アルミアングル ; 446-6729 446-6729 -2インチ x 2インチ x 1/4 インチアルミアングル ; 446-6735 446-6735 - 4 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 446-6741 446-6741 - 3 インチ x 3 インチ x 1/4 インチ アルミアングル ; 681-722 681-722 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 681-738 681-738 - アルミチャンネル 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-744 681-744 - アルミチャンネル 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-750 681-750 - アルミチャンネル 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ ; 446-6713 446-6713 - アルミチャンネル、 1 m x 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチ ; 681-766 681-766 - アルミ T 形断面 1 m x 3/4 インチ x 3/4 インチ x 1/8 インチ ; 681-772 681-772 - アルミ T セクション 1 m x 1 インチ x 1 インチ x 1/8 インチ ; 681-788 681-788 - アルミ T セクション 1 m x 1/2 インチ x 1/2 インチ x 1/8 インチ. 特長と利点:. 優れた強度と耐腐食性 アルミはドリル加工、切断、機械加工が簡単で、溶接とはんだ付けが可能です 長さ 1 m で提供されます 汎用アングル さまざまな幅、高さ、厚さのアングルがあります. 代表的用途:. 金属アングル(別名アングル鉄)及びスチールアングルは、側面が同じサイズの L 字型の金属で、さまざまな産業で使用することができます。これらの RS Pro アルミアングルは、 窓及びドア構造 製造 フェンシングおよび金物類 構造 家庭で DIY を. よくある質問 金属アングルとは何ですか. 一般に、アングルは L 字型の製品で、構造用途や製造全般でよく使用されます。金属アングルは、アルミ、ステンレススチール、圧延鋼、黄銅など、さまざまな素材からも作成できます。同じ脚(同じ長さの脚)又は異なる脚(異なるサイズの脚)の金属アングルを用意しています。アルミアングルは軟鋼の角度よりも耐食性に優れていますが、軟鋼の角度は、ベース金属の鉄含有量により強度が高くなります。また、金属アングルは、塗装、粉体コーティング、ブラックニング、陽極酸化処理などのさまざまなプロセスで仕上げられます。パウダーコーティングアングルは、金属に保護性のある装飾的な層を形成し、時間の経過とともに錆から保護します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = チャンネル長さ = 1m材質グレード = HE9TFインチ高さ = 1/2インチ厚さ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

アルミチャンネル