28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミチャンネルアングル アルインコアルミチャンネルアングルアルインコ
739税込813
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ(4件のレビュー)
709税込780
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミチャンネルACST 光モールアルミチャンネルACST光モール(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルACB 光モールアルミチャンネルACB光モール(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国(2件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
アルミチャンネル ハイロジックアルミチャンネルハイロジック(1件のレビュー)
239税込263
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミモール 見切りコ型 アルインコアルミモール 見切りコ型アルインコ
829税込912
1本
当日出荷
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
アルミチャンネル アルインコアルミチャンネルアルインコ
429税込472
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト全長(mm)1000艶消しシルバー
アルミモール パネル縁コ型 アルインコアルミモール パネル縁コ型アルインコ
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
モール材パネル縁
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国
859税込945
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(1件のレビュー)
439税込483
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)安田(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】A6063R付きチャンネル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063R付きチャンネルNamekawa(滑川軽銅)
2,656税込2,922
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】A6063Rなしチャンネル Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】A6063RなしチャンネルNamekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
1,352税込1,487
1本
翌日出荷
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
15x15x1000mm アルミチャンネル(10本) エスコ15x15x1000mm アルミチャンネル(10本)エスコ
8,530税込9,383
1組(10本)
翌日出荷
アズワン品番64-2210-33入数10
アルミチャンネル エスコアルミチャンネルエスコ
5,810税込6,391
1組(5本)
翌日出荷
5本入り。
材質アルミニウムシルバー全長(m)1
L-28 MIZOL-28MIZO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズに奥行きがあり、素材の厚みもあるので安定感があります。チャンネル同様に設置場所の目地等に非常に有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(3mm厚)、パット:ポリプロピレン質量(g)570幅(cm)28
チャンネル MIZOチャンネルMIZO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
軽量で携帯にも便利です。作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン
アルミモール平角棒 アルインコアルミモール平角棒アルインコ
829税込912
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
600mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本) エスコ600mm パネル縁(アルミ製・出隅/10本)エスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HW-11
アルミチャンネル1820mm 光アルミチャンネル1820mm
6,998税込7,698
1セット(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番849-3793タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

アルミチャンネル