絞り込み
厚さ(mm)
- 3.5
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 6(1)
長さ(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 550(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 750(1)
- 800(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(1)
- 1000(1)
幅(mm)
- 100~150(1)
- 151~200(1)
- 201~250(1)
- 251~300(1)
- 301~350(1)
- 351~400(1)
- 401~450(1)
- 451~500(1)
材質
- SUS304(2)
ブランド
- ノーブランド(1)
- 日本冶金工業(1)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工

【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3.5mm
日本冶金工業¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
『ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス縞板
- ステンレスパンチング板
- ステンレスメッシュ板
- ステンレス巻物