絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.5
  • 0.3(37)
  • 0.5(79)
  • 0.8(36)
  • 1(111)
  • 1.2(45)
  • 1.5(103)
  • 2(119)
  • 3(132)
  • 4(66)
  • 5(81)
  • 6(70)
  • 8(42)
  • 9(39)
  • 10(68)
  • 12(47)
  • 16(45)
  • 20(35)
  • 22(35)
  • 25(44)
  • 30(42)
長さ(mm)
  • 10~2400(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 550(1)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 700(2)
  • 800(2)
  • 900(2)
  • 1000(2)
  • 2000(1)
  • 2438(1)
  • 4000(1)
材質
  • SUS304(7)
ブランド
  • 日本冶金工業(4)
  • ノーブランド(2)
  • 日豊産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304)引抜パイプ

    日豊産業(27件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
  • 【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド

    【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業

    【オーダー】ポルカプレート 厚さ3.5mm(SUS304) Polka Plate-Type304

    日本冶金工業
    999税込1,099
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)ポルカプレートの切り売り品です。 ステンレス製にのため錆びにくく、床材に適した滑り止めが施された製品です。洗いやすく食品加工工場の床等に最適です。 すべりにくい・・・ドイツ工業規格の耐すべり性試験(DIN 51130)では、ポルカプレートはチェッカープレートと同じく、最高ランク(R13)の評価を受けています。 掃除しやすい・・・ポルカプレートは凸部が丸いため、箒で掃いた場合にもほとんどゴミが残りません。同様に排水性にも優れ、床洗浄後などに高い水切れ性を発揮します。 歩きやすい・・・ポルカプレートは、チェッカープレートと比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。 台車が使いやすい ・・・動かしやすい、走行音が静か。
    材質SUS304長さ(mm)10~2400(1mm単位にて指定)幅(mm)10~1200(1mm単位にて指定)厚さ(mm)3.5切断公差長さ・幅とも(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3.5mm 日本冶金工業

    【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3.5mm

    日本冶金工業
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
    切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
  • チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 ) 日本冶金工業

    チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 )

    日本冶金工業
    119,800税込131,780
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
    用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304板厚(mm)3.5寸法(縦×横)(mm)1240×2500
  • ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304 日本冶金工業

    ポルカプレート 定尺品(SUS304) Polka Plate-Type304

    日本冶金工業
    99,980税込109,978
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。 洗浄性が良好なので衛生が求められる用途に最適です
    用途食品製造や医薬品製造工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304長さ(mm)2438幅(mm)1219板厚(mm)3.5

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒 金属素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材