絞り込み
厚さ(mm)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 34(1)
  • 41(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
幅(mm)
  • 20~50(8)
  • 51~100(8)
長さ(mm)
  • 75
  • 50(30)
  • 70(1)
  • 100(32)
  • 125(8)
  • 150(29)
  • 175(8)
  • 200(30)
  • 225(8)
  • 250(29)
  • 275(8)
  • 300(33)
  • 350(21)
  • 365(1)
  • 400(22)
  • 450(21)
  • 500(21)
  • 600(4)
材質
  • (8)
ブランド
  • ノーブランド(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
9(1)
14(1)
19(1)
24(1)
34(1)
41(1)
50(1)
57(1)
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mmノーブランド(1件のレビュー)
2,888税込3,177
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ57mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ57mmノーブランド
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)57納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)62参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mmノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ41mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ41mmノーブランド
8,898税込9,788
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)41納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)45参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ34mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ34mmノーブランド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)34納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)37参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mmノーブランド(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mmノーブランド(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)19納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)22参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工

銅プレート』には他にこんなカテゴリがあります

銅切り板