絞り込み
厚さ(mm)
- 50
- 0.1(5)
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 0.5(4)
- 0.8(2)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 3(4)
- 5(4)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 20~50(2)
- 51~100(2)
- 101~150(2)
- 151~200(2)
- 201~250(1)
- 251~300(1)
- 301~350(1)
- 351~400(1)
- 401~450(1)
- 451~500(1)
長さ(mm)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(2)
- 175(1)
- 200(2)
- 225(1)
- 250(2)
- 275(1)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
材質
- 銅(2)
切断公差
- 0~+1(1)
板厚公差(mm)
- ±1.65(1)
±1.65
ブランド
- ノーブランド(2)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1(5)
0.3(3)
0.5(4)
1(8)
1.5(3)
2(4)
3(4)
5(4)
10(4)
50
厚さ(mm)をもっと見る

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工