絞り込み
厚さ(mm)
  • 50
  • 0.1(8)
  • 0.2(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(4)
  • 0.8(2)
  • 1(8)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 3.0~5.9(3)
  • 5(4)
  • 6.0~7.9(3)
  • 10(4)
  • 10.0~13.9(2)
  • 14.0~16.9(2)
  • 15(2)
  • 17.0~19.9(2)
  • 20(2)
  • 20.0~23.9(2)
  • 24.0~26.9(2)
幅(mm)
  • 20~50(2)
  • 51~100(2)
  • 101~150(2)
  • 151~200(2)
  • 201~250(1)
  • 251~300(1)
  • 301~350(1)
  • 351~400(1)
  • 401~450(1)
  • 451~500(1)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 200(2)
  • 225(1)
  • 250(2)
  • 275(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • (2)
板厚公差(mm)
  • ±1.65(1)
切断公差
  • 0~+1(1)
0~+1
ブランド
  • ノーブランド(2)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ50mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
銅プレート