絞り込み
厚さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
幅(mm)
  • 100
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 30(10)
  • 35(6)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 75(9)
  • 150(5)
長さ(mm)
  • 100(8)
  • 200(8)
  • 300(8)
  • 400(8)
  • 500(8)
  • 600(8)
  • 700(8)
  • 800(8)
  • 900(8)
  • 1000(8)
切断方法
  • 鋸切断(8)
材質
  • (8)
ブランド
  • ノーブランド(8)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
15(1)
20(1)
25(1)
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mmノーブランド(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mmノーブランド(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mmノーブランド(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ20mmノーブランド
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mmノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mmノーブランド(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ25mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ25mmノーブランド
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.30幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ15mmノーブランド
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります

銅フラットバー