絞り込み
長さ(mm)
  • 1000
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 200(4)
  • 300(21)
  • 500(27)
ブランド
  • エスコ(7)
  • コクゴ(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • タキロン(1)
  • タキロンポリマー(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
30(1)
50(2)
100(4)
105(1)
200(4)
300(21)
500(27)
1000
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー

    【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    ¥967税込¥1,064
    1本
    6日以内出荷
    ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000色ブル-外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100比重1.16連続使用温度(℃)120外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)公差(mm)[カット]-0、+1吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥763税込¥839
    1本
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000色青外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 66ナイロン丸棒 コクゴ

    66ナイロン丸棒

    コクゴ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質66N(66ナイロン)長さ(mm)1000
  • MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
    材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ナイロン丸棒 コクゴ

    6ナイロン丸棒

    コクゴ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
  • MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • MCナイロン丸棒 MC900 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC900

    コクゴ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
  • スーパーキャストナイロン タキロン

    スーパーキャストナイロン

    タキロン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本ほか
    9日以内出荷
    押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。高度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン長さ(mm)1000
  • Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥48,700税込¥53,570
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100
  • Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥45,600税込¥50,160
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90
  • Φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)70
  • Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥21,300税込¥23,430
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60
  • Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40
  • Φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥36,500税込¥40,150
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(mm)80
  • Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(mm)50
  • MCナイロン丸棒 MC801 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC801

    コクゴ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(1000mm)
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質キャストナイロン長さ(mm)1000
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1000色青使用温度範囲-40~120℃
  • MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
    材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR2

『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります

MCナイロン樹脂丸棒