58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
30(1)
50(2)
100(4)
105(1)
200(3)
300(21)
500(25)
1000(21)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質6N(6ナイロン) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

550 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 ブル- 外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 比重1.16 連続使用温度(℃)120 外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0) 公差(mm)[カット]-0、+1 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1本
800 税込880
6日以内出荷

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
1本(500mm)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
エコ商品
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR6 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)105~107 長さ公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質66N(66ナイロン) 長さ(mm)1000
1本(1000mm)
2,298 税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
1本(500mm)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
エコ商品
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
欠品中

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm)500 材質MCナイロン タイプMC602ST 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒
エコ商品
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500 紫色 材質MCナイロン タイプMC703HL 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC900NC 丸棒
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色 材質MCナイロン タイプMC900NC
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質MCナイロン 全長(mm)1000 径(Φmm)100 アズワン品番64-2211-21
1本
42,400 税込46,640
当日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 径(Φmm)90 アズワン品番64-2211-28
1本
39,700 税込43,670
当日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 径(Φmm)70 アズワン品番64-2211-26
1本
24,300 税込26,730
当日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 径(Φmm)60 アズワン品番64-2211-25
1本
18,500 税込20,350
当日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 径(Φmm)40 アズワン品番64-2211-23
1本
12,400 税込13,640
当日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 径(Φmm)30 アズワン品番64-2211-22
1本
10,100 税込11,110
当日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 アズワン品番64-2211-27 径(mm)80
1本
31,800 税込34,980
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)1000 アズワン品番64-2211-24 径(mm)50
1本
12,900 税込14,190
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-13 径(mm)100
1本
21,200 税込23,320
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-20 径(mm)90
1本
19,900 税込21,890
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-19 径(mm)80
1本
15,900 税込17,490
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-18 径(mm)70
1本
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-17 径(mm)60
1本
9,240 税込10,164
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-16 径(mm)50
1本
6,440 税込7,084
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-15 径(mm)40
1本
6,220 税込6,842
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-14 径(mm)30
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-05 径(mm)100
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-12 径(mm)90
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-11 径(mm)80
1本
9,530 税込10,483
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-10 径(mm)70
1本
7,310 税込8,041
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-09 径(mm)60
1本
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-08 径(mm)50
1本
3,860 税込4,246
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-07 径(mm)40
1本
3,730 税込4,103
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)300 アズワン品番64-2211-06 径(mm)30
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2210-96 径(mm)100
1本
22,200 税込24,420
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-04 径(mm)90
1本
20,900 税込22,990
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-03 径(mm)80
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質MCナイロン 全長(mm)500 アズワン品番64-2211-02 径(mm)70
1本
12,800 税込14,080
翌日出荷

『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります