商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
350(1)
500(1)
1100(1)
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています
自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
色青色
材質MCナイロン
タイプMC901
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
色紫色
タイプMC703HL
グレード摺動グレード
比重1.11(D-792)
伸び(%)19(D-638)
引張強度(MPa)66(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)-
内径公差(mm)-6.0~-1.0
圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)
曲げ強度(MPa)92(D-790)
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
色紫色
材質MCナイロン
タイプMC703HL
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
内径公差(mm)-6.0~-1.0
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色青色
タイプMC901
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
『MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります
- MCナイロン樹脂板・シート
- MCナイロン樹脂板カット対応品
- MCナイロン樹脂丸棒
- MCナイロン樹脂パイプ
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。