5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
ポリアセタールパイプ コクゴポリアセタールパイプコクゴ
5,198税込5,718
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れています。
長さ(mm)1000
40x30mmx1m ポリアセタールパイプ エスコ40x30mmx1m ポリアセタールパイプエスコ
7,170税込7,887
1個
欠品中
エスコ品番EA441MB-40
50x40mmx1m ポリアセタールパイプ エスコ50x40mmx1m ポリアセタールパイプエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-50A
30x20mmx1m ポリアセタールパイプ エスコ30x20mmx1m ポリアセタールパイプエスコ
4,020税込4,422
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-30

ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります

ポリアセタール樹脂パイプ