4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ポリエーテルイミド(PEI)(2)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
こはく色 タイプU1000 PEI グレードナチュラルグレード 比重1.27(D-792) 伸び(%)23(D-638) 引張強度(MPa)124(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3230(D-695) 曲げ強度(MPa)157(D-790)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
こはく色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL2300(高剛性グレード) 丸棒
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
薄茶色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL2300
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 丸棒
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
薄茶色 タイプU2300 PEI グレード高剛性グレード 比重1.51(D-792) 伸び(%)7(D-638) 引張強度(MPa)126(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4900(D-695) 曲げ強度(MPa)181(D-790)
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『その他樹脂』には他にこんなカテゴリがあります