特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)5
1本
969 税込1,066
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コード
DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ 仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット 適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ 定格0.5A
1個
499 税込549
当日出荷

これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
用途電装パーツ
1個
499 税込549
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コード
バックカメラ用補修パーツ
用途592981用30m配線コード 長さ(m)30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ 付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2 質量(g)マグネット:約30 サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付
チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
用途電装パーツ 仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付 適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812) ケーブル長(m)本体側0.6/延長6 入力電圧(V)5~12 消費電流(mA)130/350 解像度960(H)×480(V) 接続端子RCAまたはミニジャック 動作温度(℃)-20~+70度 動作湿度(%)30~95 保管温度(℃)-30~+85 関連資料(2.81MB) フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS) 画角水平92度/垂直65度 映像出力CVBS イメージセンサー1/3PC1099 最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ 専用ケーブル
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル 防塵防水性能IP67
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷