39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
用途電装パーツ セット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル 機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替 解像度1280×720 防塵防水性能IP68 水平(ティルト)角度175° 画素数100万 関連資料(5.86MB) 動作電流(mA)100/12V ビデオ仕様NTSC 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5 イメージセンサー1/2.7CMOS 動作電圧(V)12-35 最低照度(Lux)0.001
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)5
1本
969 税込1,066
欠品中


T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
用途電装パーツ 仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット 適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ 定格0.5A
1個
499 税込549
当日出荷

適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A 長さ(m)0.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

クラリオン (Clarion)カメラケーブル
適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A 長さ(m)0.3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

クラリオン (Clarion)変換ケーブル
適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B 長さ(m)0.2
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
用途電装パーツ
1個
499 税込549
当日出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コード
DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
長さ(m)5
1本
1,898 税込2,088
欠品中

カービジョンカメラに電源を供給し、ビデオ信号を出力します。(バックギア連動)
適合C4010R/C4015R/C4060R/C4065R/C5000R/C5005R 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×83×34 電源電圧(V)DC12/24 ビデオ出力数1系統(RCA PINジャック)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1台
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやタブレットからのVGA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付 サイズ60×55×20(T)mm コネクタ形状VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン) 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.24MB)
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1台
21,980 税込24,178
欠品中

バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
用途電装パーツ 付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2 質量(g)マグネット:約30 サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/無線モデル 防塵防水性能IP67
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

定格入力電圧(V)AC100 定格出力電圧(V)DC24 仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。 質量(kg)5.5 出力電流(A)(連続)10、(最大)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
36,980 税込40,678
欠品中


夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
入力信号NTSC/PAL(自動切替) 表示素子7.0型ワイドTFT LCD (16:9) 電源(V)DC12/24共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×33.6×124 本体質量(g)390以下 耐振性JIS D 1601 45m/s25~100Hz 使用温度範囲(℃)0~50(結露不可/保証) 色(本体)ダークメタリックグレー 付属品専用ケーブル×1、取扱説明書×1
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラリオン (Clarion)中継ケーブル
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A 径(Φmm)6.7 長さ(m)10 コネクタストレートコネクタ
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

クラリオン (Clarion)カメラ中継ケーブル
適合CC-2000A/CC-2000B/CC-2001A/CC-2001B/CC-2002A/CC-2003A/CC-2003B/CC-1602A 径(Φmm)6.7 長さ(m)15 コネクタストレートコネクタ
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ用トレーラー配線コード
バックカメラ用補修パーツ
用途592981用30m配線コード 長さ(m)30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
材質ステンレス
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付 サイズ60×55×20(T)mm コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン) 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.35MB)
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

三菱電機据置金具
適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R 質量(g)約220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37 角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時) 耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷

三菱電機天吊リ金具
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ 専用ケーブル
GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
適合カメラGX-007、YKC-20A
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付 サイズ60×55×20(T)mm コネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン) 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.27MB)
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

パソコンやタブレットからのHDMI出力をコンポジット&RCA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
仕様給電用USBケーブル×1本付 サイズ60×55×20(T)mm コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-コンポジット&RCAコネクタ 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付
チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
用途電装パーツ 仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付 適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812) ケーブル長(m)本体側0.6/延長6 入力電圧(V)5~12 消費電流(mA)130/350 解像度960(H)×480(V) 接続端子RCAまたはミニジャック 動作温度(℃)-20~+70度 動作湿度(%)30~95 保管温度(℃)-30~+85 関連資料(2.81MB) フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS) 画角水平92度/垂直65度 映像出力CVBS イメージセンサー1/3PC1099 最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

カービジョンカメラに電源を供給し、カービジョンモニターへの映像出力及びビデオ信号を出力します。(バックギア連動不可)
適合C4010R/C4015R/C5000R/C5005R 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×88×30 電源電圧(V)DC12/24 ビデオ出力数2系統(専用ケーブル、RCA PINジャック)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷