「定格容量(kW)」から絞り込む
三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形エスコ翌日出荷
動力用押ボタン開閉器
電動機直接操作用
防雨形IP64
FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。
電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形ボタン数3極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ翌日出荷
ON-OFFスイッチ
防雨型IP64
ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
15A/3P三相 押ボタン開閉器エスコ翌日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)220/440定格容量(kW)3.7/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-56
『動力用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります