動力用押釦開閉器本体 :「正転逆転」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格容量(kW)」から絞り込む
3.7(1)
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類露出形/可逆防水型
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)三相AC220V/3.7
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP65
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
耐電圧(V/min)1500
端子ねじM4(線押え座金付)
端子幅(mm)9.2
仕様可逆防水
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)3.5
準拠規格電気用品安全法
質量(g)415
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『動力用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 動力用押釦開閉器本体
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。