絞り込み
厚さ(mm)
  • 50
  • 0.5(3)
  • 1(21)
  • 1.5(13)
  • 2(127)
  • 3(129)
  • 4(11)
  • 5(111)
  • 6(3)
  • 7(8)
  • 8(6)
  • 9.7(2)
  • 10(13)
  • 12(8)
  • 15(10)
  • 20(9)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
長さ(mm)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
幅(mm)
  • 500(2)
  • 600(1)
材質
  • アクリル(2)
  • ナイロン(2)
ブランド
  • (1)
  • 三ツ星(1)
  • タキロン(1)
  • カナセライト(1)
光・三ツ星・タキロン・カナセライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャストアクリル板 #1300 カナセライトキャストアクリル板 #1300カナセライト
58,980税込64,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99(Mスケール)吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED 光サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED
39,980税込43,978
1箱(51個)
4日以内出荷
黒地に金文字で高級感がございます。
用途レストランや居酒屋などの飲食店の予約席に。材質アクリルタイプ卓上タイプ表示内容御予約席 RESERVEDRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーキャストナイロン タキロンスーパーキャストナイロンタキロン
159,800税込175,780
1枚
翌々日出荷
押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン幅(mm)500長さ(mm)1000
キャストナイロンNB板 三ツ星キャストナイロンNB板三ツ星
189,800税込208,780
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲(℃)-40~120
アクリル