絞り込み
ブランド
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三ツ星(1)
  • カナセライト(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 9.7(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 20.2(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(2)
長さ(mm)
  • 450(3)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(3)
幅(mm)
  • 600
  • 100(6)
  • 101~200(3)
  • 160(8)
  • 180(10)
  • 200(8)
  • 201~300(3)
  • 300(7)
  • 320(12)
  • 400(6)
  • 500(9)
  • 545(9)
  • 650(10)
  • 900(7)
  • 915(6)
  • 920(47)
  • 1020(38)
  • 1100(9)
  • 1120(49)
  • 1240(8)
材質
  • アクリル(2)
  • ナイロン(3)
  • ポリプロピレン(PP)(3)
アクリル・ナイロン・ポリプロピレン(PP)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 TRUSCOアクリル板TRUSCO
3,233税込3,556
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。材質アクリル透明
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
キャストアクリル板 #1300 カナセライトキャストアクリル板 #1300カナセライト
42,980税込47,278
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99(Mスケール)吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂板”TECCELLボード” 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。トラスコ品番208-3620材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)450幅(mm)600厚さ(mm)9.7ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
キャストナイロンNB板 三ツ星ベルトキャストナイロンNB板三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
幅(mm)600長さ(mm)1200材質キャストナイロン
キャストナイロンNB板 三ツ星キャストナイロンNB板三ツ星
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲(℃)-40~120
キャストナイロンNB板 三ツ星ベルトキャストナイロンNB板三ツ星ベルト
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲-40~120℃
アクリル