アクリル :「内径26mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷