絞り込み
厚さ(mm)
- 10
- 0.5(3)
- 1(22)
- 1.5(13)
- 2(123)
- 3(125)
- 4(12)
- 5(109)
- 6(3)
- 7(8)
- 8(7)
- 12(8)
- 15(10)
- 20(10)
- 25(3)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アクリサンデー(1)
- エスコ(6)
- カナセライト(1)
- コクゴ(3)
- タキロン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
色
クリア(4)
ブラック(2)
ブルー(6)
ホワイト(2)
長さ(mm)
- 500(1)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1360(1)
- 1830(2)
- 2050(1)
幅(mm)
- 500(2)
- 600(1)
- 915(2)
- 1000(1)
- 1050(1)
- 1110(1)
材質
- アクリル(2)
- ナイロン(8)
アクリル・ナイロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(22)
1.5(13)
2(123)
3(125)
4(12)
5(109)
10
12(8)
15(10)
20(10)
厚さ(mm)をもっと見る

キャストアクリル板 #1300
カナセライト¥47,980~税込¥52,778~1枚5日以内出荷カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル色クリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99(Mスケール)吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルEX板
アクリサンデー¥63,980税込¥70,3781枚5日以内出荷透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。用途窓ガラスの代替えとしてお使いください。材質アクリル厚さ(mm)10寸法(mm)915×1830色透明RoHS指令(10物質対応)対応


スーパーキャストナイロン
タキロン¥36,980税込¥40,6781枚3日以内出荷押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン長さ(mm)1000幅(mm)500
キャストナイロンNB板
三ツ星ベルト¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600色青使用温度範囲-40~120℃
『アクリル』には他にこんなカテゴリがあります
- アクリル樹脂板・シート
- アクリル樹脂ケース
- アクリル樹脂丸棒・パイプ