アクリル樹脂板・シート :「仕切り 什器」の検索結果
「厚さ(mm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
5(1)
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他
材質アクリル
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)2・3・5
色透明
長さL(mm)50~2000
比重1.19
最高使用温度(℃)(連続)77
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
線膨張係数7.0 × 10 -5
全光線透過率(%)92.6
吸水率(%)(24時間)0.3
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『アクリル』には他にこんなカテゴリがあります
- アクリル樹脂板・シート
- アクリル樹脂ケース
- アクリル樹脂丸棒・パイプ
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。