絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(19)
- 光(8)
- アクリサンデー(3)
- コクゴ(2)
- 三菱ケミカル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む

RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)
RS PRO¥6,498税込¥7,1481セット(1個)7日以内出荷RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981セット(1個)翌々日出荷RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径)
RS PRO¥4,198税込¥4,6181セット(1個)7日以内出荷RS PRO V7仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 19mm外径 = 25mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径)
RS PRO¥7,898税込¥8,6881セット(1個)7日以内出荷RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 50 mm 外径 x 40 mm IDこの RS Pro クリアアクリルチューブは、さまざまな産業及び業務用途で使用される汎用性の高い製品です。RS Pro 製品の高品質・高性能基準で製造されています。 長さ 1 m で、優れた光学的透明性のアクリルチューブです。良好な UV (紫外線)性能と極端な天候に対する耐性により、屋外で使用してもクリアでマークなしを維持できます。強力で軽量な製品で、人通りの多い場所での使用時に損傷に耐えます。ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸、アルカリに対して優れた耐性を備えているため、産業環境での使用に適しています。 堅牢で信頼性の高いこのチューブは、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 、伸張強度が 60 MPa です。装飾的な家具、小売店のディスプレイ、照明付き標識など、屋内外の用途に使用します。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 50 mm .内径 40 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導性: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 50mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径
RS PRO¥34,980税込¥38,4781セット(1個)7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 30mm径
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット(1個)7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径
RS PRO¥30,980税込¥34,0781セット(1個)7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 25mm径
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径
RS PRO¥4,298税込¥4,7281セット(5個)7日以内出荷アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
『アクリル』には他にこんなカテゴリがあります
- アクリル樹脂板・シート
- アクリル樹脂ケース
- アクリル樹脂丸棒・パイプ