パイロットランプ :「アルミ・プロファイル」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。