パイロットランプ :「24v 表示灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24→28dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。