パイロットランプ :「ドア 止め」の検索結果
関連キーワード
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。